SPB-375-3 イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175386

SPB-375-3 イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175386
SPB-375-3 イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36175386

イソメックSPプーリー SPB-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブッシング品番3020
de外径(Φmm)382
382
257
272
287
307
322
342
362
132
139
147
152
157
162
167
172
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
243
407
432
457
482
507
537
567
637
717
807
907
1007
内容量1個注文コード36175386品番SPB-375-3
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)70
種類イソメックSPプーリー溝数3質量(kg)17.2ddデータム径(Φmm)375de外径(Φmm)382慣性モーメント(kg・m2)0.34リム幅w(mm)63ハブdb(mm)160ハブl(mm)51ハブs1(mm)-ハブs2(mm)6ブッシング品番3020リムh(mm)23形状図番50Y
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする