イソメックSPプーリー SPB-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36175413 品番 SPB-450-3
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)75
種類イソメックSPプーリー 溝数3 質量(kg)21.8 ddデータム径(Φmm)450 de外径(Φmm)457 慣性モーメント(kg・m2)0.609 リム幅w(mm)63 ハブdb(mm)180 ハブl(mm)41 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)11 ブッシング品番3526 リムh(mm)23 形状図番50Y
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする