ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36220782
品番
P12MXL60-33
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
5
寸法FOD(mm)
12
寸法OD(mm)
7.25
寸法PD(mm)
7.76
寸法W(mm)
60
厚さt(mm)
1
歯数
12
材質
アルミ(A2017)
形状
33
種類
タイミングプーリ
フランジ
FA10012005