ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36220852
品番
P16MXL60-33
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
7
寸法FOD(mm)
14
寸法OD(mm)
9.84
寸法PD(mm)
10.35
寸法W(mm)
60
厚さt(mm)
1
歯数
16
材質
アルミ(A2017)
形状
33
種類
タイミングプーリ
フランジ
FA10014007