ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36221981
品番
P60MXL100-33
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
31
寸法FOD(mm)
45
寸法OD(mm)
38.3
寸法PD(mm)
38.81
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
1
歯数
60
材質
アルミ(A2017)
形状
33
種類
タイミングプーリ
フランジ
FA10045031