ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36222094
品番
P72MXL100-33
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
36
寸法FOD(mm)
52
寸法OD(mm)
46.06
寸法PD(mm)
46.57
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
1
歯数
72
材質
アルミ(A2017)
形状
33
種類
タイミングプーリ
フランジ
FA10052036