ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36222304
品番
P120MXL100-33
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥27,320
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
5,098
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
66
寸法FOD(mm)
83
寸法OD(mm)
77.11
寸法PD(mm)
77.62
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
1
歯数
120
材質
アルミ(A2017)
形状
33
種類
タイミングプーリ
フランジ
FA10083066