ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36222952
品番
40XL037-6
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
56
寸法FOD(mm)
70
ボス径H(mm)
32
寸法L(mm)
25
寸法OD(mm)
64.17
寸法PD(mm)
64.68
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
1
歯数
40
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10070056