ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
形状
6F
注文コード
36223381
品番
15XL037-6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
歯数・形状
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
20
寸法FID(mm)
20
寸法FOD(mm)
30
ボス径H(mm)
16
寸法L(mm)
20
寸法OD(mm)
23.75
寸法PD(mm)
24.26
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
1.85
厚さt(mm)
1
歯数
15
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10030020