ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36223451
品番
17XL037-6F
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
22.5
寸法FID(mm)
22.5
寸法FOD(mm)
33
ボス径H(mm)
18
寸法L(mm)
20
寸法OD(mm)
26.98
寸法PD(mm)
27.49
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
1.85
厚さt(mm)
1
歯数
17
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10033023