ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36223494
品番
18XL037-6F
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
25
寸法FID(mm)
25
寸法FOD(mm)
35
ボス径H(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法OD(mm)
28.6
寸法PD(mm)
29.11
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
1.85
厚さt(mm)
1
歯数
18
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10035025