28XL037-6F パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36223844 28XL037-6F パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36223844 28XL037-6F パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36223844 28XL037-6F パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36223844

パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 形状6F 注文コード36223844 品番28XL037-6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,160
この商品は歯数・形状など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)41 寸法FID(mm)41 寸法FOD(mm)55 ボス径H(mm)28 寸法L(mm)22 寸法OD(mm)44.77 寸法PD(mm)45.28 寸法W(mm)14.3 寸法fb(mm)1.85 厚さt(mm)1 歯数28 ベルト呼び幅37 材質S45C 形状6F 種類タイミングプーリ フランジFS10055041

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする