ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36224036
品番
36XL037-6F
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
51
寸法FID(mm)
51
寸法FOD(mm)
67
ボス径H(mm)
30
寸法L(mm)
25
寸法OD(mm)
57.7
寸法PD(mm)
58.21
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
1.85
厚さt(mm)
1
歯数
36
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10067051