ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36224711
品番
15L075-33F
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
36
寸法FID(mm)
36
寸法FOD(mm)
52
ボス径H(mm)
-
寸法L(mm)
38
寸法OD(mm)
44.72
寸法PD(mm)
45.48
寸法W(mm)
25.4
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
2.45
厚さt(mm)
1.5
歯数
15
ベルト呼び幅
75
材質
S45C
形状
33F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15052036