ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36225786
品番
28L050-6
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
75
寸法FOD(mm)
95
ボス径H(mm)
44
寸法L(mm)
38
寸法OD(mm)
84.13
寸法PD(mm)
84.89
寸法W(mm)
19.1
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
1.5
歯数
28
ベルト呼び幅
50
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15095075