ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36225822
品番
30L050-6
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
80
寸法FOD(mm)
99
ボス径H(mm)
44
寸法L(mm)
38
寸法OD(mm)
90.2
寸法PD(mm)
90.96
寸法W(mm)
19.1
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
1.5
歯数
30
ベルト呼び幅
50
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15099080