曜日別特売
#1 たわみゴム部品 カネミツ 36569364

#1 たわみゴム部品 カネミツ 36569364
#1 たわみゴム部品 カネミツ 36569364

たわみゴム部品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d1(Φmm)9
内容量1個注文コード36569364品番#1
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
寸法c(Φmm)5.5寸法d1(Φmm)9寸法e(Φmm)12寸法f(mm)10寸法g(mm)4寸法h(mm)15寸法k(mm)2寸法m(mm)17寸法p(Φmm)18寸法q(mm)14寸法s(mm)12寸法t(mm)3寸法w(Φmm)14種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400呼びa×l8×50ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569364
2020-05-22
用途: バイクのバーエンド固定

M8でハンドル内径に合うゴムは、バーエンドの既製品で見つからず、代替えで使ってみたところピタリな寸法にガッツポーズとりました。
本来の使用方法と違いますが、この製品に会えたことを感謝してます。

対象商品 : 36569382
2013-01-17
用途: モーターとの接続

JIS規格品なので特別なことはない。しいて言えば、電気メッキの仕方(色)が変わってから錆びやすくなったような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする