※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5 たわみゴム部品 カネミツ 36569407 #5 たわみゴム部品 カネミツ 36569407

たわみゴム部品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36569407 品番 #5
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法c(Φmm)18 寸法d1(Φmm)28 寸法e(Φmm)34 寸法f(mm)30 寸法g(mm)6 寸法h(mm)30 寸法k(mm)5 寸法m(mm)32 寸法p(Φmm)50 寸法q(mm)28 寸法s(mm)27 寸法t(mm)4 寸法w(Φmm)40 種類その他部品 材質(ボルト)SS400 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金)SS400 呼びa×l25×100 ねじの呼びdM24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569364
2020-05-22
用途:
バイクのバーエンド固定

M8でハンドル内径に合うゴムは、バーエンドの既製品で見つからず、代替えで使ってみたところピタリな寸法にガッツポーズとりました。
本来の使用方法と違いますが、この製品に会えたことを感謝してます。

対象商品:
36569382
2013-01-17
用途:
モーターとの接続

JIS規格品なので特別なことはない。しいて言えば、電気メッキの仕方(色)が変わってから錆びやすくなったような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする