曜日別特売
#8 たわみゴム部品 カネミツ 36569425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8 たわみゴム部品 カネミツ 36569425
#8 たわみゴム部品 カネミツ 36569425

たわみゴム部品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d1(Φmm)40
内容量1個注文コード36569425品番#8
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法c(Φmm)23寸法d1(Φmm)40寸法e(Φmm)48寸法f(mm)41寸法g(mm)8寸法h(mm)38.5寸法k(mm)6寸法m(mm)61寸法p(Φmm)71寸法q(mm)56寸法s(mm)36.5寸法t(mm)5寸法w(Φmm)56種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400呼びa×l35.5×150ねじの呼びdM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569364
2020-05-22
用途: バイクのバーエンド固定

M8でハンドル内径に合うゴムは、バーエンドの既製品で見つからず、代替えで使ってみたところピタリな寸法にガッツポーズとりました。
本来の使用方法と違いますが、この製品に会えたことを感謝してます。

対象商品 : 36569382
2013-01-17
用途: モーターとの接続

JIS規格品なので特別なことはない。しいて言えば、電気メッキの仕方(色)が変わってから錆びやすくなったような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする