※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCL160 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569531 SCL160 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569531 SCL160 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569531

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)最大48 注文コード36569531 品番SCL160
参考基準価格(税別)¥32,380 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は軸穴径D1など45種類から選べます 他の種類を見る

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

外径A(Φmm)160 寸法B(Φmm)115 寸法C1(Φmm)80 寸法C2(Φmm)80 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)56 寸法M(Φmm)32 寸法a(Φmm)14 寸法t(mm)3 下穴径D(Φmm)15 軸穴径D1(Φmm)最大48 軸穴径D2(Φmm)最大48 全長(mm)115 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 質量(kg)8.2 材質(本体)S35C 鍛造品 種類フランジタイプ 穴数8 部品番号#3 GD2(kgf・m2)0.082 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 ボルト抜きしろ(mm)64 材質(ブッシュ)耐油性加硫ゴム(JIS K6386) 材質(座金)SS400 材質(ばね座金)SWRH62 最大伝達トルク(N・m)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする