※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個軸穴径D1(Φmm)最大60注文コード36569556品番SCL200
参考基準価格(税別)¥54,680販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。