NES15W-N4C×N6C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36746482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NES15W-N4C×N6C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36746482
NES15W-N4C×N6C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36746482
NES15W-N4C×N6C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36746482

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36746482品番NES15W-N4C×N6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

低慣性モーメント
ハブ材質に軽量、高強度の超々ジュラルミンを採用し独自のハブ形状により低慣性を実現しました。サーボモータ駆動等の高加減速運転に最適です。
高ねじり剛性
ストレートハブは高ねじり剛性を誇りサーボモータ駆動等の追従性に優れ、精密な制御に最適です。
高トルク、確実な軸締結力
独自のクランプ形状により軸締結力をアップしました。
ノンバックラッシ
動力伝達は全て摩擦締結により行われるため、バックラッシはありません。高いねじり剛性と合わせ高精度の位置決めに最適です。
取付け容易
両側のハブは専用治具で芯出しを行い、同軸度を確保して組立てしています。軸との締結はクランプ方式のため両側2本のクランプボルトを締付けるだけで取付けができます。
環境にやさしい
本製品はRoHS、JIG、PFOSおよびSVHC(15物質)の有害化学物質規制に対応しています。

種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6外径K(Φmm)19全長A(mm)26最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.12許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.36材質(ディスク)SUS304GD2(kgf・cm2)0.4ねじり剛性(N・m/rad)全体 420 ディスク1300慣性モーメント(kg・cm2)0.009型番NES15W材質(ハブ)超超ジュラルミン軸方向ばね定数(N/mm)47質量(kg)0.017寸法B(mm)8.9寸法E(mm)1.1寸法J(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする