ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36781674 品番 CR4016-C
参考基準価格(税別)¥2,172 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類チェーンのみ タイプ専用ローラチェーン チェーンNo.CR40 適合スプロケット歯数16 付属品ジョイントリンク付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36781674
2018-03-12
用途:
モーターから油圧ポンプの動力伝達
株式会社大光製作所 様

メーカー品でもあり、全く問題なく取り付けも使用も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする