曜日別特売
AST65 オートスライドタイトナー イマオコーポレーション 36910614

オートスライドタイトナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)65
内容量1個注文コード36910614品番AST65
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
高さ(mm)80幅(mm)65ねじ径M10×1.5質量(g)360初張力(N)13.6最大張力(N)120トラスコ品番332-6217
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910614
2017-06-10
用途: 機械のメンテナンス時

割引がある時に買い置きしています。故障したときにはすぐに出せるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする