AST100 オートスライドタイトナー イマオコーポレーション 36911095

オートスライドタイトナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1個注文コード36911095品番AST100
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,618
販売価格(税別)
13,289

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
高さ(mm)120幅(mm)100ねじ径M20×2.5質量(g)1250初張力(N)24.0最大張力(N)320トラスコ品番332-6209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910614
2017-06-10
用途: 機械のメンテナンス時

割引がある時に買い置きしています。故障したときにはすぐに出せるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする