曜日別特売
TMR-N18 モルタル充填器「つまーる」 友定建機 36945973

モルタル充填器「つまーる」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36945973
品番
TMR-N18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。

用途
ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。ブロックジョイント部、モルタル充填。
全長(mm)
660
幅×長さ(mm)
(口形状部)18×82
ストローク容積(L)
0.9
トラスコ品番
309-1473
質量(g)
760

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36945973TMR-N1836794432直口18mm(標準長さ)TMR-N18 Nつま~る 友定建機 36794432Nつま~る友定建機1本
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする