※サンプル画像(画像はBVLC01-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVLC01-4 ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ) 36985566 BVLC01-4 ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ) 36985566 BVLC01-4 ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ) 36985566

ボールバルブ 10シリーズ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985566 品番 BVLC01-4
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

適合チューブ外径(Φmm)4 ねじ取付位置 トラスコ品番337-7849 質量(g)21 使用温度範囲(℃)0〜60 シリーズ10シリーズ 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 有効断面積(mm2)4 管接続口径R1/8 ねじの種類R 寸法C(mm)10.9 使用流体空気 寸法E1(mm)25.9 寸法E2(mm)20.4
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする