曜日別特売
P-COD-11.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37008063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-COD-11.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37008063
P-COD-11.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37008063

コバルト正宗ドリル

(121件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.8
注文コード
37008063
品番
P-COD-11.8
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
ドリル径(Φmm)
11.8
溝長(mm)
109
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
11.8
トラスコ品番
103-9873
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
89
先端角(°)
120
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-09
用途: 樹脂の穴あけ
製造業

詳しくは書けませんが某樹脂の穴あけに使っています。
カエリが出ないので仕上げ作業が要らず仕事が捗ります。

2025-12-09
用途: 鋼板穴あけ
登坂 建装建設業・工事業

鋼板厚さは4~5mm
切れ味良く穴開けはやり易いです
個人的にはおすすめです

対象商品 : 37009865
2024-05-14
用途: 鉄材の穴あけに。

切れ味が良く、安心して使用できます。耐久性も有るので常用使用してます。

対象商品 : 37009804
2024-03-02
用途: ステンレスの穴あけ
エイム興業建設業・工事業

硬いステンレスt=1.5ミリも容易に穴あけができます。

対象商品 : 37007871
2023-06-19
用途: 設備修理用切削工具

ステンレス板の穴あけ用のコーティング付ハイスドリルとして選定。
通常工具鋼のものでは切れ味が劣るので、難切削材用として選定。
難切削材(SUS304)でも良く切れるし、寿命も長そう。

1が参考にしています
対象商品 : 37010023
2023-04-27
用途: チタンボルトの穴あけ
大石建築

バイクのチタンボルト折ってしまい、レスキュー用の穴あけに購入。穴空きました。

対象商品 : 37009725
2023-04-24
用途: ありとあらゆる穴あけ
サービス業

ドリルのキリ先は価格相応で良いものはよく切れ長く持つ。そのうえネーミングでつい。良い商品です。

対象商品 : 37008237
2022-02-17
用途: General drilling
製造業

Used for pilot holes, need center-punching before drilling. Good cost-performance.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする