500-G 工具ケース ハードケース アイリスオーヤマ 37037883 500-G 工具ケース ハードケース アイリスオーヤマ 37037883

工具ケース ハードケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37037883 品番500-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内部は大型中皿の2段重ねになっています。下段は移動可能な仕切りが付いているので部品などの整理に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×240×230 仕様中皿付(取り外し可) トラスコ品番325-6235 材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.9 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037883
2024-11-25
用途:
エクステリア業務

小物が多いので2段になってるのは最高に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする