アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
ハードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37038337
品番
600-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内部は中皿の2段重ねになっています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
536×280×278
仕様
中皿付(取り外し可)
トラスコ品番
325-6251
質量(kg)
2.9
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
536
外寸法・高さ(mm)
278
外寸法・奥行(mm)
280