ハンディボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)260 注文コード37038477 品番20025300BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)283×140×70 トラスコ品番334-4321 種別200253BL01 材質PP ブルー 質量(g)260 有効内寸(mm)277×118×63 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×140×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37038477 20025300BL503 50339504 20025301BL503 ハンディボックス MT サンコー(三甲) ハンディボックス MT サンコー(三甲) 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37038477
2013-09-17
用途:
測定器の収納
建設業・工事業

デジタルマルチメーター(アジレント U1232A)と、付属のテストプローブ、IR-USB等を収納できます。
立てた状態で、机の真ん中の引き出しにしまうことができ、収納にも便利。取っ手があるので、持ち運びも便利です。
本当は、このサイズも黄色が良かったのですが、青しかなかったのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする