マイキット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37038723 品番 37-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×200×180 ブラック 仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可) トラスコ品番325-7461 材質(バックル)ABS樹脂 質量(kg)1.18 材質(本体)PP 質量(g)1180 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
部品、工具の収納に使います
株式会社フカノサッシ 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものは2段トレイがそれぞれ独立していたのですが、
現行品はトレイと連動していて蓋を全開にしないと下の物が取れないので
狭小地ではとても不便です。
連動アームを外して以前のトレイで使用しています。
ぜひ以前のタイプも作ってください。
ちなみに今回買い替えたのはクリアの上蓋が経年劣化で割れたので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
37038662
2021-05-30
用途:
草刈り機の工具に使用
一 様

サイズを検討して購入似ましたが思ったより小さいでしが、機能的には問題ありません。
サイズが大きいと、持ち運びや、バイクに乗せるとき別のこんてなのBOXに入らないので
このサイズにしました。

対象商品:
37038741
2020-06-05
用途:
工具箱として
株式会社ホテル舟山 様

この工具箱は、今回で3個めとなります、軽く丈夫で使用おりますが、工具箱中のプラスチックの棚のバーがしばらく使用していると折れてしまいます。また今回は、箱の蓋のバツクルで閉じますが、簡単に外れてしまいました。以前の使用していた物と交換で大丈夫でした。

対象商品:
37038662
2018-10-30
用途:
釣りの仕掛け入れ

このサイズ(小ささ)で、連動トレーはこの商品しか見当たらないのでずっと愛用しています。ロック部の作りが少しあまいので、がかかってると思って持ち上げたらはずれてぶちまけたことがあります。以来、両手で丁寧にロックして確認してから持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする