槌屋
すき間防水テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
37054193
品番
SBE003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クッション性、止水性に優れたEPDM基材の緩衝材です。
耐久性、耐候性に優れます。
用途
ドア・シャッター・雨戸等の衝撃の吸収やすき間ふさぎ。
色
グレー
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
10
基材
EPDM+不織布
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
356-4169
質量(g)
38
主な用途
隙間用
特性
防水、クッション性、止水性、耐久性、耐候性
注意
※切断にはカッターが必要