20067401YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125681 20067401YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125681 20067401YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125681

ハンディボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37125681 品番 20067401YE201
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×102×216 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)325×90×183 トラスコ品番296-7529 種別200674YE01 材質PP 質量(kg)0.55 イエロー 容量(L)5.3 有効内寸(mm)325×183×90 外寸(mm)360×216×102 内寸(mm)325×183×90 外寸法・高さ(mm)102 外寸法・奥行(mm)216 外寸法・間口(mm)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37038477
2013-09-17
用途:
測定器の収納
建設業・工事業

デジタルマルチメーター(アジレント U1232A)と、付属のテストプローブ、IR-USB等を収納できます。
立てた状態で、机の真ん中の引き出しにしまうことができ、収納にも便利。取っ手があるので、持ち運びも便利です。
本当は、このサイズも黄色が良かったのですが、青しかなかったのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする