曜日別特売
20035801YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125706

20035801YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125706
20035801YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125706
20035801YE201 ハンディボックス サンコー(三甲) 37125706

ハンディボックス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)0.34
内容量1個注文コード37125706品番20035801YE201
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)242×102×195内寸(幅×奥行×高さ)(mm)229×94×166トラスコ品番296-7511種別200358YE01材質PP質量(kg)0.34イエロー容量(L)3有効内寸(mm)229×166×94外寸(mm)242×195×102内寸(mm)229×166×94外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)195外寸法・間口(mm)242

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量31以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量31~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量61~90までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37038477
2013-09-17
用途: 測定器の収納
建設業・工事業

デジタルマルチメーター(アジレント U1232A)と、付属のテストプローブ、IR-USB等を収納できます。
立てた状態で、机の真ん中の引き出しにしまうことができ、収納にも便利。取っ手があるので、持ち運びも便利です。
本当は、このサイズも黄色が良かったのですが、青しかなかったのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする