※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187412
品番
MT-125G
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
材質
合成ゴム
適合カップリングサイズ
125
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :8 正逆回転:6.5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1.5
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.4
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。