三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187561
品番
MT-200U
参考基準価格(税別)
¥53,920
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
材質
ポリウレタン
適合カップリングサイズ
200
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :12 正逆回転:9.5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.5
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。