TSHB-500 スーパーハードボックス TRUSCO 37309937 TSHB-500 スーパーハードボックス TRUSCO 37309937 TSHB-500 スーパーハードボックス TRUSCO 37309937 TSHB-500 スーパーハードボックス TRUSCO 37309937

スーパーハードボックス

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37309937 品番 TSHB-500
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×257×224 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)426×226×121 仕様中皿付(取り外し可) トラスコ品番299-4836 材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304) 質量(kg)2 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 適合ベルト幅(mm)30 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)224 外寸法・奥行(mm)257

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
結束バンドの収納
佐々木 農産 様 (農・林・水産業)

長い結束バンドの収納にいろいろ探したのですがこの手しかなく購入
結果整理できて重宝してます

2024-01-27
用途:
家庭工作用
サービス業

耐久性がありそう、開閉に工夫があり、中身が出てしまわない事が購入の決め手になりました。620タイプを選びましたが、電動工具も楽に入ります。丸刃カッター、電動ドリルも収まりました。ネジ類も必ず入れると思うので、トムケースは標準で付けて欲しいです。

対象商品:
37309921
2022-10-24
用途:
A3用のラミネーターを入れて、持ち運ぶため。

上記の用途のためには、サイズ的にも本製品しか見当たらず、しかも予想以上にピッタリで、かつ堅牢なためいうことありません。
 ラミネーターを、据え置かずに移動使用する用途にはとてもおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
37309921
2022-09-01
用途:
ガスの配管メンテナス時に使用します。
卸売・小売業

きれいに収納でき満足しています。
持ち運びするので大きさも丁度よいサイズで良かったです。

対象商品:
37309937
2022-03-11
用途:
バイク整備用の工具を収納
サービス業

丈夫で軽いモノを探していました。
トラスコ中山さんの品物はプロユース前提で
ロックも安心の3箇所
容量も充分で、満足しています

対象商品:
37309937
2021-12-12
用途:
工具箱

頑丈にできていますが中トレーにドリルなど重い工具を入れると変形してしまいます。仕切り板が外れやすいです。蓋の簡易ロックはよくできています。

1人が参考にしています
対象商品:
37309921
2021-07-29
用途:
持ち運びに
Hero 555 様 (サービス業)

良いアイデアですね。
毎回蓋のロックを外さなくても、移動が助かります。

対象商品:
37309937
2021-03-15
用途:
工具の持ち運び
建設業・工事業

作りがしっかりした素材で工具箱として使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする