カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37509726 品番 MHW-32C-6-6
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外径A(Φmm)32 寸法C(mm)22 寸法E(Φmm)15 寸法F(mm)4 寸法G(mm)8 寸法L(mm)13.7 寸法S1(mm)9 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)40 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)48 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする