カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37509814 品番 MHW-40C-8-12
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
外径A(Φmm)40 寸法C(mm)28 寸法E(Φmm)20 寸法F(mm)6 寸法G(mm)10.5 寸法L(mm)16.5 寸法S1(mm)12 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)46 常用トルク(N・m)4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)81 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)8 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1500 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする