カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37509945 品番 MHW-50C-12-14
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)50 寸法C(mm)39 寸法E(Φmm)25 寸法F(mm)7 寸法G(mm)14.75 寸法L(mm)19.4 寸法S1(mm)15 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)52 常用トルク(N・m)7.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)150 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)15 慣性モーメント(kg・m2)4.6×10-5 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする