曜日別特売
MHS-40C-11-14 カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37510593

カプリコン MHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)11
軸穴径D2(Φmm)14
外径A(Φmm)40
全長W(mm)38
内容量1個注文コード37510593品番MHS-40C-11-14
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径A(Φmm)40寸法C(mm)28寸法F(mm)6寸法G(mm)10.5寸法L(mm)16.5寸法S1(mm)12軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)38常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)66種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)ステンレス(SUS301)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする