曜日別特売
MJT-14C-BL-4-4 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37518774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-14C-BL-4-4 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37518774
MJT-14C-BL-4-4 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37518774

カプリコン MJTシリーズ MJT-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)4サイズMJT-14注文コード37518774品番MJT-14C-BL-4-4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,847
販売価格(税別)
2,588
外径A(Φmm)14寸法B(mm)6寸法C(mm)1寸法F(mm)3.5寸法G(mm)4/5寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)4全長W(mm)22常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-14材質(本体)A2017質量(g)6.2タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7最大トルク(N・m)1.4慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-7ねじ寸法MM2/M1.6静的ねじりばね定数(N・m/rad)8軸方向変位(mm)0~+0.6ねじ締付トルク(N・m)0.5/0.25スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする