曜日別特売
MFB-12-3-3 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-12-3-3 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528337
MFB-12-3-3 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528337

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)3全長W(mm)23.5注文コード37528337品番MFB-12-3-3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径A(Φmm)12寸法E(Φmm)7寸法F(mm)2.5寸法G(mm)-寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)3全長W(mm)23.5常用トルク(N・m)0.3許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])52000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)4.1種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)6.35最大トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-8ねじ寸法MM2.5材質(ベローズ)C5191静的ねじりばね定数(N・m/rad)82軸方向変位(mm)-1.2~+0.4ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528373
2022-10-07
用途: ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする