曜日別特売
MFB-16-5-6 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-16-5-6 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528486
MFB-16-5-6 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528486

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)26.5注文コード37528486品番MFB-16-5-6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径A(Φmm)16寸法E(Φmm)9.5寸法F(mm)3寸法G(mm)-寸法L(mm)9軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)26.5常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])39000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017質量(g)9種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-7ねじ寸法MM3材質(ベローズ)C5191静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)-1.2~+0.4ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528373
2022-10-07
用途: ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする