曜日別特売
MFB-32-8-10 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-32-8-10 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528793
MFB-32-8-10 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528793

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)42注文コード37528793品番MFB-32-8-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
外径A(Φmm)32寸法E(Φmm)21寸法F(mm)5.5寸法G(mm)-寸法L(mm)13.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)42常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)57種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM4材質(ベローズ)C5191静的ねじりばね定数(N・m/rad)330軸方向変位(mm)-2.5~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528373
2022-10-07
用途: ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする