フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 軸穴径D1(Φmm)32 注文コード37558455 品番FCL-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,380
この商品は軸穴径D1など31種類から選べます 他の種類を見る

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。

外径A(Φmm)125 寸法B(mm)85 寸法C1(mm)56 寸法C2(mm)50 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)45 寸法M(mm)32 寸法a(mm)14 寸法t(mm)3 軸穴径D1(Φmm)32 軸穴径D2(Φmm)28 許容偏角(°)1/6 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)FC200以上 質量(g)3640 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)- 最大トルク(N・m)73 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)6.6×10-3 ボルト抜きしろ(mm)64 軸方向変位(mm)±2.1 継手ボルト品番F3
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)
注意
※軸穴が未加工・下穴(200Φ〜)の商品です。(90〜180Φは下穴加工しておりません。)
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37558455 FCL-125 07209456 FCL125 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 1組 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする