外径A(Φmm)315寸法B(mm)236寸法C1(mm)160寸法C2(mm)160寸法F1(mm)28寸法F2(mm)40寸法L(mm)112寸法M(mm)57寸法a(mm)28寸法t(mm)4軸穴径D1(Φmm)90軸穴径D2(Φmm)90許容偏角(°)1/6最高回転数(min-1[r.p.m])2050許容偏心(mm)0.3種別軸穴下穴品質量(kg)51.8材質(本体)FC200以上質量(g)51800種類フランジタイプ下穴径(Φmm)30最大トルク(N・m)2200ボルト数10慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-1ボルト抜きしろ(mm)116軸方向変位(mm)±2.8継手ボルト品番F6