外径A(Φmm)355
寸法B(mm)260
寸法C1(mm)180
寸法C2(mm)180
寸法F1(mm)35.5
寸法F2(mm)56
寸法L(mm)125
寸法M(mm)72
寸法a(mm)35.5
寸法t(mm)5
軸穴径D1(Φmm)100
軸穴径D2(Φmm)100
許容偏角(°)1/6
最高回転数(min-1[r.p.m])1800
許容偏心(mm)0.3
種別軸穴下穴品
質量(kg)81.5
材質(本体)FC200以上
質量(g)81500
種類フランジタイプ
下穴径(Φmm)30
最大トルク(N・m)3500
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)1.1
ボルト抜きしろ(mm)150
軸方向変位(mm)±3.5
継手ボルト品番F7