FCL400 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37558552

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)110
外径A(Φmm)400
軸穴径D2(Φmm)110
内容量1組注文コード37558552品番FCL400
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。

外径A(Φmm)400寸法B(mm)300寸法C1(mm)200寸法C2(mm)200寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56寸法L(mm)125寸法M(mm)72寸法a(mm)35.5寸法t(mm)5軸穴径D1(Φmm)110軸穴径D2(Φmm)110許容偏角(°)1/6最高回転数(min-1[r.p.m])1600許容偏心(mm)0.3種別軸穴下穴品質量(kg)103材質(本体)FC200以上質量(g)103000種類フランジタイプ下穴径(Φmm)48最大トルク(N・m)5000ボルト数10慣性モーメント(kg・m2)1.8ボルト抜きしろ(mm)150軸方向変位(mm)±3.5継手ボルト品番F7
注意
※軸穴が未加工・下穴(200Φ~)の商品です。(90~180Φは下穴加工しておりません。)
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする